Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus MCM-06-02 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051912
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-06-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Igus MCM-06-02 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 6mm

Igus MCM-06-02 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 6mm

Für Blechdurchführungen
Rotierende, lineare und schwenkende Bewegungen möglich
Schnell montierbar
Lange Lebensdauer

Für Wellendurchführungen durch Bleche. iglidur®-Clipslager sind speziell für die Wellendurchführung durch Bleche konzipiert. Nach der einfachen Montage durch Einclipsen sind die Gleitlager durch den beidseitigen Bund im Blech gesichert.

Kategorie: Clips-Gleitlager
Serie: MCM
Typ: MCM-06-02
Außen-Ø: 7.2
Bohrungs-Durchmesser: 6 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 0.8 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.6 m/s
Geschwindigkeit (max.) linear: 2.5 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Produkt-Art: Clips-Gleitlager
Hersteller-Nr.: MCM-06-02
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
4 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: igus, MCM-06-02, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,74*
1 Tag
185
1
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,76*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 1,96*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7604*
€ 2,1804*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.