Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259MCM-06-02 iglidur Clipslager, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
8d5e58b25f37f99d6b8a1472f36e3069_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259MCM-06-02
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-06-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Clipslager Bund ja/nein: ja Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 7,2 mm Bundbreite B1: 0,6 mm Bundhöhe d3: 7,8 mm Bundhöhe D1: 11 mm Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C Beschichtung: ohne Baureihe: MCM Breite B: 3,2 mm Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: anthrazit Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
7,2 mm
Bauart:
Clipslager
Baureihe:
MCM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
3,2 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
0,6 mm
Bundhöhe D1:
11 mm
Bundhöhe d3:
7,8 mm
Herstellerfarbe:
anthrazit
Innendurchmesser d:
6 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: IGLIDUR, CLIPS-LAGER, TROCKENGLEITLAGER, GLEITLAGERBUCHSE, CLIPS, MCM-06-02, 259MCM-06-02, BLECHLAGER, BUCHSE, CLIP, WELLENDURCHFÜHRUNG, M250, EINCLIPSLAGER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,74*
1 Tag
185
1
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,76*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 1,96*
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7604*
€ 2,1804*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1804*
€ 2,59468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9904*
€ 2,36858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9504*
€ 2,32098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,7604*
€ 2,09488
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 218,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.