Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus MCM-10-03 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051931
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-10-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Igus MCM-10-03 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 10mm

Für Blechdurchführungen
Rotierende, lineare und schwenkende Bewegungen möglich
Schnell montierbar
Lange Lebensdauer

Für Wellendurchführungen durch Bleche. iglidur®-Clipslager sind speziell für die Wellendurchführung durch Bleche konzipiert. Nach der einfachen Montage durch Einclipsen sind die Gleitlager durch den beidseitigen Bund im Blech gesichert.

Kategorie: Clips-Gleitlager
Serie: MCM
Typ: MCM-10-03
Außen-Ø: 11.6
Bohrungs-Durchmesser: 10 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 0.8 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.6 m/s
Geschwindigkeit (max.) linear: 2.5 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Produkt-Art: Clips-Gleitlager
Hersteller-Nr.: MCM-10-03
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
4 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: igus, MCM-10-03, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,07*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,08*
27 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,1224*
€ 2,6124*
Lager 1039
73
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.