Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259MCM-10-03 iglidur Clipslager, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
8d5e58b25f37f99d6b8a1472f36e3069_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259MCM-10-03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-10-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 11,6 mm Breite B: 4,6 mm Bundbreite B1: 0,8 mm Bundhöhe d3: 12,4 mm Bundhöhe D1: 15 mm Bauart: Clipslager Baureihe: MCM Bund ja/nein: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C Beschichtung: ohne Werkstoff: Kunststoff Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
11,6 mm
Bauart:
Clipslager
Baureihe:
MCM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
4,6 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
0,8 mm
Bundhöhe D1:
15 mm
Bundhöhe d3:
12,4 mm
Herstellerfarbe:
anthrazit
Innendurchmesser d:
10 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: IGLIDUR, CLIPS-LAGER, MCM-10-03, TROCKENGLEITLAGER, 259MCM-10-03, GLEITLAGERBUCHSE, CLIPS, BLECHLAGER, BUCHSE, CLIP, WELLENDURCHFÜHRUNG, M250, EINCLIPSLAGER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,07*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,08*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,1224*
€ 2,6124*
8 Tage
73
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6124*
€ 3,10876
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1224*
€ 2,52566
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 261,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.