Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower PB-6-1,2-4,8 MP1,2-6 Bleiakku 6V 1.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 57 x 25mm Flachstecker 4.8mm Wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower
Multipower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052229
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP1,2-6
EAN/GTIN:
     4042883173453
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Multipower PB-6-1,2-4,8 MP1,2-6 Bleiakku 6V 1.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 57 x 25mm Flachstecker 4.8mm Wartungsfrei

Geringe Selbstentladung
Wartungsfrei
Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff

Wartungsfreier und verschlossener Blei-Akku mit langer Gebrauchsdauer und geringer Selbstentladung.

Geringe Selbstentladung · Wartungsfrei · Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff · Anschlüsse mit hoher Leitfähigkeit · Hohe Leistungsdichte

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 6 V
Kapazität: 1.2 Ah
Besonderheiten: Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung
Poltyp: F1
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Breite: 97 mm
Höhe: 57 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Gewicht: 297 g
Herst.-Teilenr.: MP1,2-6
Typ: PB-6-1,2-4,8
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: MP1,2-6
EAN: 4042883173453
Temperaturbereich -15 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, 6v 1,2ah blei-akku, blei-akku 6v, blei akku, multipower, MP1, 2-6, PB-6-1, 2-4, 8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 21,38*
Lager 1039
54
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.