Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower PB-6-1,2-4,8 MP1,2-6 Bleiakku 6V 1.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 97 x 57 x 25mm F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X014741
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP1,2-6
EAN/GTIN:
     4042883173453
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Wartungsfreier und verschlossener Blei-Akku mit langer Gebrauchsdauer und geringer Selbstentladung.
Features:
Geringe Selbstentladung
Wartungsfrei
Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
57 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
297 g
Herst.-Teilenr.:
MP1,2-6
Typ:
PB-6-1,2-4,8
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Poltyp:
F1
Spannung:
6 V
Kapazität:
1.2 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, 6v 1,2ah blei-akku, blei-akku 6v, blei akku, multipower, MP1, 2-6, PB-6-1, 2-4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 10,04*
7 Tage
55
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.