Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Alpha RV16AF41C100KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 100k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052309
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF-41-15R1-C100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
3er Pack Alpha RV16AF41C100KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 100k?

100 k?
negativ-logarithmisch

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 100 k?
Widerstandsverlauf: negativ-logarithmisch
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 50 mW
Anschluss: Print gewinkelt
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt + Rund
Achs-Ø: 6.35 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 6.5 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16AF41C100KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16AF-41-15R1-C100K
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Lieferumfang: RV16AF-41-15R1-C100K.

Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, RV16AF-41-15R1-C100K, RV16AF41C100KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,74*
2 Tage
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,76*
Lager 1039
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 25,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,91334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.