Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4x2 Port Toslink-Matrix-Switch mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053994
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-2599944
EAN/GTIN:
     4016138845167
Suchbegriffe:
Toslink Switch
SpeaKa Professional 4x2 Port Toslink-Matrix-Switch mit Fernbedienung

4 Eingänge, 2 Ausgänge
Überspannungsschutz
Inkl. Infrarot-Fernbedienung

Der 4 Port Toslink-Matrix-Switch bietet vier optische Eingänge und zwei optische Ausgänge (jeweils Toslink Buchsen). Mit Tasten auf dem Switch oder der mitgelieferten IR-Fernbedienung werden die Eingänge umgeschaltet.
Als Besonderheit lässt sich sogar ein Eingang auf beide Ausgänge schalten.
Ein mitgeliefertes externes Steckernetzteil dient zur Stromversorgung des Switches.

Audio-Format-Unterstützung: DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM2.0 / DTS / Dolby-AC3 / DSD

Kategorie: Toslink-Matrix-Switch
Unterstützte Monitore: 2
Schnittstellen (Eingang): S/PDIF (TOSLINK)
Schnittstellen (Ausgang): S/PDIF (TOSLINK)
Anzahl Eingänge: 4 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Umschaltfunktion: Manuell
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung
Herstellerfarbe: Silber
Stromversorgung: über Steckernetzteil
Breite: 69 mm
Höhe: 128 mm
Länge (Tiefe): 34 mm
Gewicht: 190 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Toslink-Matrix-Switch
unterstützte Audioformate: LPCM 2.0 + DTS + Dolby-AC3
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: SP-2599944
EAN: 4016138845167
Min-/Max Wertspeicher

Lieferumfang: Toslink Matrix Switch + IR-Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle) + Steckernetzteil + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-2599944, Umschalter, Switch, Switche, Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 36,98*
€ 4,00*
ab € 35,11*
€ 38,20*
€ 3,50*
ab € 51,35*
€ 53,96*
Lager 1039
86
€ 6,99*
ab € 72,47*
€ 75,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.