Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat HD-Profi Quattro-LNB Feedaufnahme: 40mm vergoldete Anschlüsse, Wetterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MegaSat
MegaSat
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054594
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     9120624
EAN/GTIN:
     4046173105339
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb
MegaSat HD-Profi Quattro-LNB Feedaufnahme: 40mm vergoldete Anschlüsse, Wetterschutz

Geeignet für den Betrieb am Multischalter (HH / HL / VH / VL)
Lange Lebensdauer dank der hitze- Die F-Anschlüsse wurden für eine bessere Leitfähigkeit vergoldet, um das bestmögliche Bild auf Ihrem TV zu gewährleisten.
Der Empfang von HD, 3D oder 4K Programmen ist mit diesen LNBs bestmöglich. Mit der beiliegenden Gummitülle wird die F-Buchse vor Schnee und Regen geschützt.
Durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1 dB ist eine hervorragende Bild- und Tonqualität gewährleistet.

Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1d

Kategorie: Quattro-LNB
Feedaufnahme: 40 mm
Rauschmaß: 0.1 dB
Anschluss: F-Buchse
Besonderheiten: vergoldete Anschlüsse + Wetterschutz
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Produkt-Art: Quattro-LNB
Hersteller-Nr.: 9120624
EAN: 4046173105339
Betätigerhöhe: 3 mm

Weitere Suchbegriffe: 4046173105339, MegaSat, 9120624, HD-Profi, LNCs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 12,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,43*
3 Tage
14
€ 9,45*
ab € 8,76*
€ 12,43*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 14,80*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.