Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador 02003032 Doppel-Ringschlüssel 30 - 32mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Matador
Matador
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055478
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     02003032
EAN/GTIN:
     4040674107403
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Matador 02003032 Doppel-Ringschlüssel 30 - 32mm DIN 838

Doppelringschlüssel, metrisch, aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hochwertige, langlebige Industriequalität. Klassischer Schraubenschlüssel mit tief gekröpftem, doppeltem Ringprofil für tieferliegende Schraubverbindungen. 2 Abmessungen pro Schlüssel. Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen. Köpfe vollautomatisch geschliffen und poliert, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel. Mit SmartDrive-Profil welches die Schrauben- und Mutternköpfe schont, da die Kraft auf die Flanken übertragen wird und nicht auf die Ecken.

Kategorie: Doppel-Ringschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 30 - 32 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 30 + 32 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
DIN-Norm: DIN 838
Produkt-Art: Doppel-Ringschlüssel
Länge (Tiefe): 360 mm
Hersteller-Nr.: 02003032
EAN: 4040674107403
Ausführung: Gekröpft

Weitere Suchbegriffe: Matador, 02003032
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 12,88*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 61,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.