Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech USB 3.0 Typ A Chassisbuchse, Einbau M16 1310-1015-04 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056598
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1015-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Encitech USB 3.0 Typ A Chassisbuchse, Einbau M16 1310-1015-04 Inhalt: 1St.

Typ: 1310-1015-04
Ausführung: M16
Schutzart: IP67
Bauform: Chassisbuchse, Einbau
Inhalt: 1 St.
Passend für (Details): Gewinde M16
Farbe: schwarz + blau
Besonderheiten: mit Kunststoffkappe + mit Kontermutter
Anschluss A: USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Polzahl: 9
USB-Ausführung: A
Einbaubohrung Ø: 18 mm
Anschluss: USB 3.0 Typ A
Kategorie: USB Steckverbinder
Kabellänge: 2.00 m
Gehäuse-Material: PA
Anschluss: Kabel mit Stecker
Kontaktmaterial: Vergoldet
Herstellerfarbe: Schwarz + Blau
Herst.-Teilenr.: 1310-1015-04
Anschluss B: USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Produkt-Art: USB Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 1310-1015-04
EAN: - - - - - - - - -
Auflösung max: 2500 (ppr)
Drehzahl max.: 4500 (min-1)
Impulsfrequenz max.: 250 (kHz)

Weitere Suchbegriffe: usb kabel schwarz typ a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, encitech, 1310-1015-04
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,03*
€ 74,40*
€ 6,90*
ab € 46,75*
€ 74,41*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 105,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.