Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech USB 3.0 Typ A Chassisbuchse, Einbau M16 1310-1015-04 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X383911
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1015-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabellänge:
2.00 m
Passend für (Details):
Gewinde M16
Ausführung:
M16
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1310-1015-04
Typ:
1310-1015-04
Einbaubohrung Ø:
18 mm
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
USB-Ausführung:
A
Bauform:
Chassisbuchse, Einbau
Polzahl:
9
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Besonderheiten:
mit Kunststoffkappe + mit Kontermutter
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschluss B:
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,03*
€ 74,40*
€ 6,90*
ab € 46,75*
€ 74,41*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 105,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.