Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3313344 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056645
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3313344
EAN/GTIN:
     4053199521449
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Renkforce RF-3313344 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1St.

Überspannungsschutz integriert
2 USB-Ladeanschlüsse
Jede Steckdose einzeln schaltbar
Tisch- oder Wandmontage möglich
Abgesenkte Schalter verhindern versehentliches Schalten

Die Steckdosenleisten der 615C-Serie wurden mit dem Anspruch konzipiert die ultimative Steckdosenleiste zu entwickeln.
6 Steckplätze gleichzeitig nutzbar
Mit 6 Steckplätzen mit extra viel Abstand und um 90° gedrehten Steckdosentöpfen bietet diese Steckdosenleiste auch genügend Platz für große Anschlusskabel und Steckernetzteile, sodass alle Anschlüsse immer nutzbar sind. Dabei bleibt jeder Anschluss über die versenkten Kippschalter einzeln schaltbar. Auch eine Festmontage an Tisch oder Wand ist über die seitliche Montagevorrichtung möglich.
Integrierter Überspannungsschutz
Ein integrierter Überspannungsschutz bewahrt angeschlossene Geräte vor Schäden durch Überspannung, der Erhöhter Berührungsschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Zusätzlich 2 USB Anschlüsse
2 USB Anschlüssse mit 2.1 Ampere Ladeleistung runden die Ausstattung ab.

Extra großer Abstand für Netzteile · Festmontage möglich · Erhöhter Berührungsschutz · 90° gedrehte Steckdosentöpfe für mehr Ordnung.

Höhe: 44 mm
Kategorie: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Breite: 76 mm
Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz + Überspannungsschutz + einzeln schaltbar + mit USB
Steckdosen: 6
Kabellänge: 1.50 m
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Montagelöcher
Material: PP
Ableitstrom: 9 kA
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anschlussleistung: 16 A
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IP20
Länge (Tiefe): 460 mm
Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: RF-3313344
EAN: 4053199521449
max. 3680W
5V DC, max. 2,1A für das USB-Ladegerät

Lieferumfang: 6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit USB + Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 20,23*
1 Tag
1209
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 20,25*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 42,43*
€ 3,50*
ab € 40,35*
€ 53,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.