Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3313344 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X388451
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3313344
EAN/GTIN:
     4053199521449
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Steckdosenleisten der 615C-Serie wurden mit dem Anspruch konzipiert die ultimative Steckdosenleiste zu entwickeln.

6 Steckplätze gleichzeitig nutzbar
Mit 6 Steckplätzen mit extra viel Abstand und um 90° gedrehten Steckdosentöpfen bietet diese Steckdosenleiste auch genügend Platz für große Anschlusskabel und Steckernetzteile, sodass alle Anschlüsse immer nutzbar sind. Dabei bleibt jeder Anschluss über die versenkten Kippschalter einzeln schaltbar. Auch eine Festmontage an Tisch oder Wand ist über die seitliche Montagevorrichtung möglich.

Integrierter Überspannungsschutz
Ein integrierter Überspannungsschutz bewahrt angeschlossene Geräte vor Schäden durch Überspannung, der Erhöhter Berührungsschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Zusätzlich 2 USB Anschlüsse
2 USB Anschlüssse mit 2.1 Ampere Ladeleistung runden die Ausstattung ab.
Features:
Überspannungsschutz integriert
2 USB-Ladeanschlüsse
Jede Steckdose einzeln schaltbar
Tisch- oder Wandmontage möglich
Abgesenkte Schalter verhindern versehentliches Schalten
Lieferumfang:
6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit USB + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
9 kA
Höhe:
44 mm
Länge:
460 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
76 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
16 A
Material:
PP
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + Überspannungsschutz + einzeln schaltbar + mit USB
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 20,20*
1 Tag
1975
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 20,21*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,33*
€ 42,34*
€ 3,50*
ab € 41,06*
€ 54,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.