Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfekabel 25mm² Kupfer 3.5m SK25-ST mit Stahlblech-Zangen, ohne Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starthilfekabel
Starthilfekabel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057115
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2124352
EAN/GTIN:
     4014771290184
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 25 mm² 3,5 m
starterkabel
Starthilfekabel 25mm² Kupfer 3.5m SK25-ST mit Stahlblech-Zangen, ohne Schutzschaltung

Solides Kupferkabel
Inkl. Tasche

Handliche Batteriezangen für die beengten Platzverhältnisse am Batteriepol in modernen Fahrzeugen.

Vollisolierte Stahlblechzangen SZ40/SZ41 · Messing-Gusspoleinlage · Hochflexible reine Kupferleitungen · PVC-Ummantelung.

DIN-Norm: DIN 72533
Geeignet für Benzin-Motoren bis: 5500 cm³
Geeignet für Diesel-Motoren bis: 3000 cm³
Kabellänge: 3.50 m
Kategorie: Starthilfekabel
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 25 mm²
Material: Kupfer
Querschnitt: 25 mm²
Besonderheiten: mit Stahlblech-Zangen + ohne Schutzschaltung
Produkt-Art: Starthilfekabel
Hersteller-Nr.: 2124352
EAN: 4014771290184
Verbindungskabel: 2 m
Kabellänge auf der Kabeltrommel: 9 m

Weitere Suchbegriffe: starterkabel set, 4014771290184, SET®, 2124352, SK25-ST, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,92*
€ 89,71*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 89,72*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 143,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.