Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfekabel 25mm² Kupfer 3.5m SK25-ST mit Stahlblech-Zangen, ohne Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X41370
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2124352
EAN/GTIN:
     4014771290184
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 25 mm² 3,5 m
starterkabel
Handliche Batteriezangen für die beengten Platzverhältnisse am Batteriepol in modernen Fahrzeugen.
Features:
Solides Kupferkabel
Inkl. Tasche
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.50 m
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
25 mm²
Material:
Kupfer
Querschnitt:
25 mm²
DIN-Norm:
DIN 72533
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
3000 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
5500 cm³
Besonderheiten:
mit Stahlblech-Zangen + ohne Schutzschaltung
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel set, SET®, SK25-ST, Überbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,92*
€ 89,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 89,72*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 143,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.