Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 903061294 Schlauch mit Storz-Kupplung C 15m C-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo
Metabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057504
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     903061294
EAN/GTIN:
     4003665420554
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Metabo 903061294 Schlauch mit Storz-Kupplung C 15m C-Schlauch

Ablauf-Garnitur für Schmutzwasser- und Bau-Tauchpumpen mit einer Länge von 15 m. Der Gewebeschlauch 50 mm/ 2" besitzt auf beiden Seiten eine C-Kupplung. Hochfestes Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest. Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen. Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden.

Kategorie: Schlauch mit Storz-Kupplung C
Schlauch-Anschluss: C-Schlauch
Passend für (Details): 408721, 408722, 408723, 408724, 520480
Produkt-Art: Schlauch mit Storz-Kupplung C
Länge (Tiefe): 15 m
Hersteller-Nr.: 903061294
EAN: 4003665420554
Innen-Ø: 50 mm
Wandstärke: 2,4 mm
Arbeitsdruck: 10 bar
Berstdruck: 30 bar
Temperaturbeständigkeit: 0 - 60 °C

Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 71,01*
€ 89,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,16*
€ 89,35*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 74,87*
€ 90,62*
1 Tag
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 91,56*
Lager 1039
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,41*
€ 111,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.