Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorex TK24-T02-MG01-Ö210-S190 Bimetallschalter 250V 16A Öffnungstemperatur (± 5°C) 210°C Schließ-Temperatur 190°C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorex
Thermorex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058504
Hersteller:
     Thermorex
Herst.-Nr.:
     TK24-T02-MG01-Ö210-S190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Thermorex TK24-T02-MG01-Ö210-S190 Bimetallschalter 250V 16A Öffnungstemperatur (± 5°C) 210°C Schließ-Temperatur 190°C 1St.

Der ??24 – Thermostat(DIN EN 60730-1) ist ein temperaturempfindliches Schalter für den zyklischem Betrieb. Er ist so ausgelegt, dass die erforderliche Temperatur zwischen zwei definierten Temperaturgrenzen aufrechterhalten wird, wodurch das Ein- und Ausschalten der elektrischen Schaltung automatisch gesteuert wird.

Kategorie: Bimetallschalter
Öffnungstemp. ± 5°C: 210 °C
Schließtemp. °C: 190 °C
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 16 A
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.50 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: TK24-T02-MG01-Ö210-S190
Produkt-Art: Bimetallschalter
Hersteller-Nr.: TK24-T02-MG01-Ö210-S190
EAN: - - - - - - - - -
Körper aus Keramik
Toleranz +/-3 °C

Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat, Thermorex, TK24-T02-MG01-Ö210-S190, Bimetall, switch, Thermoschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,22*
2 Tage
233
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,24*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,56*
€ 9,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.