Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR DM62 Hand-Multimeter CAT IV 300 V, CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR
FLIR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059409
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     DM62
EAN/GTIN:
     0793950381625
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
FLIR DM62 Hand-Multimeter CAT IV 300 V, CAT III 600V

CAT IV 300 V, CAT III 600 V

Das digitale Multimeter DM62 vereint einen umfangreichen Funktionsumfang, präzise Messungen und eine hochwertige Konstruktion. Das DM62 bietet Ihnen die Genauigkeit und Bandbreite an Messmöglichkeiten, die Sie benötigen, egal ob Sie ein Profi sind oder nur das richtige Werkzeug zum Selbermachen benötigen.

Messung von AC/ DC
2 m Fallprüfung und Schutzart IP40
Effizientes Arbeiten durch integrierten berührungslosen Spannungsdetektor mit blinkender Hintergrundbeleuchtung und akustischer Anzeige
Kompakte Bauweise und leicht zugängliche Tasten

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 600 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 mV
Messbereich V/AC max.: 600 V
Messbereich A/DC min.: 0.1 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC min.: 0.1 µA
Messbereich A/AC max.: 10 A
Messart: True RMS
Höhe: 50 mm
Breite: 80 mm
Gewicht: 334 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT IV 300 V + CAT III 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Typ: DM62
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Länge (Tiefe): 161 mm
Kategorie: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: DM62
EAN: 0793950381625
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern können höhere Kurzschlussströme bei gleichzeitig besserer Strombegrenzung realisiert werden. Das NH-Sicherungssystem zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. 2. Mehr Sicherheit beim Wechseln durch isolierte Grifflaschen. 3. Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten. 4. Langfristigen und sicheren Betrieb aufgrund versilberter Kontaktmesser. 5. Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.

Lieferumfang: Digitalmultimeter DM62 mit integrierter Sondenhalterung · Batterien · Silikon Messleitungen · weiche Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: Multitester, NH-Sicherung, multimeter cativ, multimeter, flir multimeter, 793950381625, FLIR, DM62, 168-1345, dmm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 167,13*
€ 6,90*
ab € 134,59*
€ 167,32*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 175,72*
€ 3,50*
ab € 149,48*
€ 185,26*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 225,62*
€ 274,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,03*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,38*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,38*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,51*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.