Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Profi Magnetfeldgenerator 3 m³/h 1.35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059720
Herst.-Nr.:
     623501
EAN/GTIN:
     4016138070521
Suchbegriffe:
Magnetfeldgenerator
IVT Profi Magnetfeldgenerator 3 m³/h 1.35W

Kapazität: 3 m³/h
0,5, 1 oder 2 kHz Ausgangsfrequenz

Wird ohne großen Aufwand und mit wenigen Handgriffen direkt an der Wasserzuleitung montiert. Nachdem die Stromversorgung angeschlossen wurde, beginnt es unverzüglich mit der Arbeit. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Parameter Frequenz, Amplitude und Anstiegszeit individuell einzustellen. So können Sie Ihr Gerät optimal an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen.

Kategorie: Magnetfeldgenerator
Betriebsspannung: 9 V/DC
Ausgangsfrequenz: 2000 Hz
Kapazität: 3 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Magnetfeldgenerator
Breite: 9 cm
Höhe: 5 cm
Leistung (Details): 1.35 W
Länge (Tiefe): 12 cm
Leistungsaufnahme: 1.35 W
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 623501
EAN: 4016138070521
1 beleuchteter, 2poliger Schalter

Lieferumfang: Magnetfeldgenerator · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4030072300032, IVT, 623501, Profi, Entkalker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,14*
€ 20,64*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 20,65*
3
€ 6,95*
ab € 15,44*
€ 21,49*
Lager 1039
27
1
€ 6,99*
ab € 24,62*
€ 33,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,298
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11258680
€ 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.