| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2655936 Herst.-Nr.: 623501 EAN/GTIN: 4016138070521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Magnetfeldgenerator
Kapazität: 3 mü/h 0,5, 1 oder 2 kHz Ausgangsfrequenz
Wird ohne großen Aufwand und mit wenigen Handgriffen direkt an der Wasserzuleitung montiert. Nachdem die Stromversorgung angeschlossen wurde, beginnt es unverzüglich mit der Arbeit. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Parameter Frequenz, Amplitude und Anstiegszeit individuell einzustellen. So können Sie Ihr Gerät optimal an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen.
Technische Daten: Ausgangsfrequenz: 2000 Hz Betriebsspannung (num): 9 V/DC Farbe: Schwarz Kapazität (mü/h): 3 mü/h Leistung: 1.35 W Produktabmessung, Breite: 9 cm Produktabmessung, Höhe: 5 cm Produktabmessung, Länge: 12 cm Wassertechnik-Typ (Kategorisierung): Magnetfeldgenerator
Lieferumfang: Magnetfeldgenerator Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Steckernetzgerät bitte separat bestellen. Die Aussagen sind nicht wissenschaftlich gesichert und die Wirkungen sind nicht in jedem Anwendungsfall zu erwarten.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 623501, magnetfeldgenerator, m³/h, 1.35, profi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,97* | € 20,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,86* | € 20,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 28,17* | € 38,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 31,40* | € 42,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|