Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-12,0-F Heizkabel 230V 180W 12m mit Frostschutzfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arnold
Arnold
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059933
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-12,0-F
EAN/GTIN:
     4260021872185
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak HK-12,0-F Heizkabel 230V 180W 12m mit Frostschutzfunktion

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 180 W
Mit Frostschutzfunktion

Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Durch die Frostschutzfunktion ist das Heizkabel ideal als Rohrbegleitheizung. Sie schalten sich bei einer Temperatur unter 5 °C automatisch ein und bei ca. 8 °C wieder aus. Bestens geeignet für das Beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.

Kategorie: Heizkabel
Betriebsspannung: 230 V
Anschluss: Schutzkontakt-Stecker
Heizleiter-Länge: 12 m
W/m: 15 W
Heizungsgeräte-Besonderheiten: mit Frostschutzfunktion
Max. Temperatur: 105 °C
Verlegung: Innenbereich + Außenbereich
Zuleitungslänge: 2 m
Frostschutzfunktion: Ja
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IPX7
Leistung (Details): 180 W
Produkt-Art: Heizkabel
Hersteller-Nr.: HK-12,0-F
EAN: 4260021872185
Zeitanzeige: 24 oder 12 Stunden
1 Stück Ni-MH 40mAh, 2.4V Akku-Pack eingebaut
Betriebstemperatur: 0-50°C
Standby-Leistung: 0,45W
Gewicht: 202 g

Lieferumfang: Heizkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, 4260021872185, Arnold Rak, HK-12, 0-F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 114,55*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 114,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.