Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-12,0-F Heizkabel 230V 180W 12m mit Frostschutzfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X53691
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-12,0-F
EAN/GTIN:
     4260021872185
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Durch die Frostschutzfunktion ist das Heizkabel ideal als Rohrbegleitheizung. Sie schalten sich bei einer Temperatur unter 5 °C automatisch ein und bei ca. 8 °C wieder aus. Bestens geeignet für das Beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.
Features:
Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 180 W
Mit Frostschutzfunktion
Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Verlegung:
Innenbereich + Außenbereich
Schutzart:
IPX7
Zuleitungslänge:
2 m
Frostschutzfunktion:
Ja
Anschluss:
Schutzkontakt-Stecker
W/m:
15 W
Heizleiter-Länge:
12 m
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
mit Frostschutzfunktion
Max. Temperatur:
105 °C
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, 04260021872185, Arnold Rak, HK-12, 0-F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,47*
€ 93,40*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 93,41*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 152,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 12,94*
Sonstiges
Sirox
346.310-CO
ab € 28,82*
Sonstiges
Wallair
20200303
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.