Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 3428.0500.8 Deckenbaldachin (Ø x H) 60mm x 65.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060125
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     3428.0500.8
EAN/GTIN:
     4008224199230
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin
Kopp 3428.0500.8 Deckenbaldachin (Ø x H) 60mm x 65.6mm

Kopp 3428.0500.8 Deckenbaldachin (Ø x H) 60mm x 65.6mm 1St.

Baldachin zum diskreten und sauberen Verbergen der Lampen-Anschlüsse und Lüsterklemmen .

Kategorie: Deckenbaldachin
Montageart: Aufputz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 65.6 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 60 mm
Produkt-Art: Deckenbaldachin
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 3428.0500.8
EAN: 4008224199230
Für Leitungs-Ø: 11 mm

Weitere Suchbegriffe: 4008229059003, Kopp, 3428.0500.8, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,859*
€ 1,249*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,25*
10
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,55*
Lager 1039
12
2
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 2,26*
5 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.