Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0201x01074301 Steckdosenleiste mit Schalter 7fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann
Ehmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060127
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0201x01074301
EAN/GTIN:
     4012096024408
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
ehmann steckdosenleiste 7fach
Ehmann 0201x01074301 Steckdosenleiste mit Schalter 7fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Diese robuste Steckdosenleiste für den rauhen Einsatz in Werkstätten oder Garagen kann mehr als nur Strom verteilen. Die um 90° gedrehten und weit auseinander liegenden Steckdosen eignen sich ideal für Ihre Steckernetzteile und Zeitschaltuhren. Daher unser Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, die Steckdosenleisten fest mit dem Untergrund zu verschrauben. So können Sie auch straff sitzende Stecker leicht an- und abstecken.

Mit 2poligem beleuchteten Schalter

Kategorie: Steckdosenleiste mit Schalter
Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Steckdosen: 7
Kabellänge: 1.50 m
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Montagelöcher
Material: Kunststoff
Ausführung: mit Schalter
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 230 V
Anschlussleistung: 3600 W
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Breite: 75 mm
Höhe: 54 mm
Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter
Farbe: grau + schwarz
Länge (Tiefe): 660 mm
Hersteller-Nr.: 0201x01074301
EAN: 4012096024408
1 beleuchteter 2poliger Schalter

Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 4012096021056, Ehmann, 0201x01074301, Vario Linea Universal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,81*
€ 64,66*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 64,67*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 121,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.