Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0201x01074301 Steckdosenleiste mit Schalter 7fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X55276
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0201x01074301
EAN/GTIN:
     4012096024408
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
ehmann steckdosenleiste 7fach
Diese robuste Steckdosenleiste für den rauhen Einsatz in Werkstätten oder Garagen kann mehr als nur Strom verteilen. Die um 90° gedrehten und weit auseinander liegenden Steckdosen eignen sich ideal für Ihre Steckernetzteile und Zeitschaltuhren. Daher unser Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, die Steckdosenleisten fest mit dem Untergrund zu verschrauben. So können Sie auch straff sitzende Stecker leicht an- und abstecken.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Hinweise:
Nur noch mit runden Steckdosentöpfen erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
660 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Ausführung:
mit Schalter
Steckdosen:
7
Montageart:
Montagelöcher
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Kabellänge (Details):
1.5 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
7fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 4012096021056, Ehmann, Vario Linea Universal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,81*
€ 64,66*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 64,67*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 121,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.