Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wera 8790 HMA 05003717001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 4mm 1/4 (6.3 mm)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060335
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003717001
EAN/GTIN:
     4013288185631
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
3er Pack Wera 8790 HMA 05003717001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 4mm 1/4 (6.3 mm)

Wera 8790 HMA 05003717001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 4mm 1/4" (6.3 mm)

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Haltefunktion für Schrauben · Farbkennzeichnung · Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit.

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Länge (Tiefe): 23 mm
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Hersteller-Nr.: 05003717001
EAN: 4013288185631
Netzanschluss: 230 V ; 50 Hz

Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,51*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,55*
1 Tag
30
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,91*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,02*
Lager 1039
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,88*
€ 24,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.