Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jamicon TKR100M1JD11M Elektrolyt-Kondensator THT 2mm 10 µF 63V 20% (Ø x L) 5mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061406
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     TKR100M1JD11M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator tht 10μf 63v
elektrolytkondensator
100er Pack Jamicon TKR100M1JD11M Elektrolyt-Kondensator THT 2mm 10 µF 63V 20% (Ø x L) 5mm x 11mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: THT
Elektr. Kapazität: 10 µF
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -55 °C
Temperaturbereich: -55 - 105 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Länge (Tiefe): 11 mm
Material: Aluminium
Nennspannung: 63 V
RM: 2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Typ: TKR100M1JD11M
Max. Temperatur: 105 °C
Toleranz ±: 20 %
Hersteller-Nr.: TKR100M1JD11M
EAN: - - - - - - - - -
Lichtquelle: LED (Wellenlänge 675 ± 3 nm)
Sensor: CMOS (640 x 480 Pixel)

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 63v, Jamicon, TKR100M1JD11M, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0463*
1 Tag
426
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0632*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 13,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.