Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer III Variante 1 80000017 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff, ABS (L x B x H) 400 x 300 x 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos
Tanos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061675
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80000017
EAN/GTIN:
     4260386320031
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Tanos systainer III Variante 1 80000017 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff, ABS (L x B x H) 400 x 300 x 210mm

Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer® · Bestehend aus systainer® III Gehäuse mit · 1 x Schublade groß (Maße: ca. H 85 x B 350 x T 255 mm) · 1 x Schublade mittel (Maße: ca. H 34 x B 167 x T 255 mm) · 2 x Schublade klein (Maße: ca. H 34 x B 78 x T 255 mm) · Inkl. Beschriftungs-Set und 2 Trennstege je Schublade für eine individuelle Einteilung · Übersichtliche Ordnung von Kleinteilen und schneller Zugriff.

Kategorie: Werkzeugkasten unbestückt
Material: Kunststoff + ABS
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Breite: 300 mm
Höhe: 210 mm
Gewicht: 4 kg
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 400 mm
Produkt-Art: Werkzeugkasten unbestückt
Hersteller-Nr.: 80000017
EAN: 4260386320031
Höhe mit Griff: 322 mm

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 4260386320031, Tanos, 80000017, systainer III Variante 1, werkzeugaufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,23*
€ 199,23*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 199,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.