Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Einsatz Ausschalter, Wechselschalter ATHENIS Anthrazit 587615084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061765
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     587615084
EAN/GTIN:
     4008224578721
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Kopp 1St. Einsatz Ausschalter, Wechselschalter ATHENIS Anthrazit 587615084

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10AX, 250V~, ATHENIS, anthrazit.

Funktion: Ausschalter + Wechselschalter
Ausführung: Universalschalter
Komponente: Einsatz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Anthrazit
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 10 AX
Schutzart: IP20
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Serie: ATHENIS
Schaltkontakt: Steckklemme
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 587615084
EAN: 4008224578721
Halogenfrei: Ja.

Weitere Suchbegriffe: 4008224578721, Kopp, 587615084, ATHENIS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 9,47*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 12,54*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 13,91*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 16,51*
€ 23,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.