Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Sommer Cable 300-0031 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062045
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     300-0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sommer Cable
300-0031
SC-ONYX-TYNEE
lautsprecher kabel
5m Sommer Cable 300-0031 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Schwarz Meterware

Sommer Cable 300-0031 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Schwarz Meterware

Zur Verkabelung von unsymetrischen Geräten (Keyboards), zur Verbindung von HiFi-Geräten oder zur Erstellung von Y-Adapterkabeln geeignet. Sehr flexibel durch die Verwendung feiner Einzellitzen. Durch den kleinen Außen-Ø einfache Konfektionierung mit Cinch- oder Klinkensteckverbinder.

Kategorie: Instrumentenkabel
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 1 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flexibel + OFC-Leiter
Außen-Ø: 4 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 24
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 300-0031
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: SC-ONYX-TYNEE
Produkt-Art: Instrumentenkabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 300-0031
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 85 ?/km

Weitere Suchbegriffe: hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,65*
2 Tage
189
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 25,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,38*
€ 24,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 3,562* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.