Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 300-0031 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X70851
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     300-0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Zur Verkabelung von unsymetrischen Geräten (Keyboards), zur Verbindung von HiFi-Geräten oder zur Erstellung von Y-Adapterkabeln geeignet. Sehr flexibel durch die Verwendung feiner Einzellitzen. Durch den kleinen Außen-Ø einfache Konfektionierung mit Cinch- oder Klinkensteckverbinder.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
300-0031
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flexibel + OFC-Leiter
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
24
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
1 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Instrumentenkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Sommer Cable, SC-ONYX-TYNEE, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,40*
2 Tage
130
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,42*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,89*
€ 25,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.