Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Duro 29840.01 PMR-Handfunkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062298
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29840.01
EAN/GTIN:
     4032661984104
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Duro 29840.01 PMR-Handfunkgerät

Für den professionellen Anwendungsbereich
Programmierbar
Lange Betriebszeit

ALBRECHT Tectalk Duro ist ein solides Gerät mit hochwertiger Haptik und ideal für den professionellen Anwendungsbereich. Das Gerät ist programmierbar und hat eine Betriebszeit von 15 Stunden. Durch die lange Betriebszeit von 15 Stunden wird ein Kommunizieren ohne Laden „zwischendurch“ möglich.

16 PMR 446 Kanäle · Tastatursperre · 5 Ruftöne · Freisprechfunktion · 4 verschiedene VOX-Level · 3 Empfindlichkeitsstufen · 73 CTCSS-/208 DCS-Kodierungen · Sprachverschlüsselung · Scan-Funktion · PC-programmierbar ·Programmierbare DTMF Identifikation · Zweikanalüberwachung · Stromsparmodus · Lange Betriebszeit: 15 Stunden · Batterieanzeige, dreistufig · Optional 69 LPD-Kanäle (auf Wunsch vor Auslieferung/oder mit Programmierset Art.Nr. 29843 selbst programmierbar)

Kategorie: PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten: VOX + Scan-Funktion
Übertragungsart: Funk
Sendeleistung: 0.05 W + 0.5 W
Frequenz: 446 MHz
Kanäle: 16 PMR
Breite: 59 mm
Höhe: 230 mm
Länge (Tiefe): 39 mm
Gewicht: 71 g inkl. Akku
Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät
Hersteller-Nr.: 29840.01
EAN: 4032661984104
Sendeleistung: 500/50 mW
Spritzwassergeschützt (IP55)
Headsetbuchse: 2.5/3.5 mm
Kanalabstand: 12,5 kHz (PMR), 25 kHz (LPD)
Betriebstemperaturbereich: -20 °C - +60 °C
TX Leistung: 500 mW ERP (PMR), 10 mW ERP (LPD)
TX Leistung: 500 mW ERP (PMR), 10 mW ERP (LPD)
Akku: Li-Ionen 2200 mAh

Lieferumfang: Funkgerät · Antenne · Li-Ionen-Akku · Standlader mit Extra-Ladeschacht für 2. Akku · Gürtelclip · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht funkgerät pmr, funkgerät pmr, Albrecht, 29840.01, Tectalk Duro, Walkie-Talkie, Walky-Talky, Woki-Toki
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,75*
€ 125,90*
€ 4,70*
ab € 116,22*
€ 125,91*
€ 3,50*
ab € 132,50*
€ 142,92*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 249,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.