Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPG5-C-10 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird
Gembird
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062700
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG5-C-10
EAN/GTIN:
     8716309065504
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Gembird SPG5-C-10 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Schwarz Schutzkontakt 1St.

Anschluss-Leistung (max.): 3680 W
einen erhöhten Berührungsschutz
Anschlusskabel: 3 m

Schützt Ihre wertvollen Geräte vor gefährlichen Überspannungen, bei einer maximalen Belastung von bis zu 16 A.Überwacht die korrekte Erdung und den Überspannungsschutz.

Kategorie: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Steckdosen: 5
Kabellänge: 3.00 m
Einsatzort: Innenbereich
Material: Kunststoff
Überspannungsschutz für: Steckdosen
Funktionsanzeige: optisch
Ableitstrom: 16 A
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Betriebsspannung: 230 V
Anschlussleistung: 3680 W
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 55 mm
Höhe: 380 mm
Länge (Tiefe): 125 mm
Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Farbe: schwarz
EAN: 8716309065504
1:1 verdrahtet, geschirmt

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, 8716309065504, Gembird, SPG5-C-10, Tischverteiler, verteiler, stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 20,19*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,21*
€ 3,50*
ab € 24,00*
€ 32,80*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 27,96*
€ 37,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.