Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPG5-C-10 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X723021
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG5-C-10
EAN/GTIN:
     8716309065504
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Schützt Ihre wertvollen Geräte vor gefährlichen Überspannungen, bei einer maximalen Belastung von bis zu 16 A.Überwacht die korrekte Erdung und den Überspannungsschutz.
Features:
Anschluss-Leistung (max.): 3680 W
einen erhöhten Berührungsschutz
Anschlusskabel: 3 m
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
16 A
Höhe:
380 mm
Länge:
125 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
55 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
5
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
5fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, 08716309065504, Gembird, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 20,19*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,20*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 27,71*
€ 3,50*
ab € 27,89*
€ 37,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.