Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0070002 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1 x 1mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0070002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 0070002 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1 x 1mm² Blau Meterware

LAPP 0070002 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 1mm² Blau Meterware

Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C

Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.

Nennspannung: 500 V
Herstellerfarbe: Blau
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Leiteraufbau: Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Typ: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei + Flammwidrig
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Prüfspannung: 2000 V
Isolationsmaterial: Silikon
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Herst.-Teilenr.: 0070002
Halogenfrei: Ja
Farbe: blau
Nennspannung U0: 300 V
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 2.30 mm
Hersteller-Nr.: 0070002
EAN: - - - - - - - - -
Einschaltdruck bei ca.: 0,15 MPa (1,5 bar)
Ausschaltdruck bei ca.: 0,3 MPa (3 bar)
Ansaughöhe (max.): 8 m
Wassertemperatur (max.): 35 °C.

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, silikonkabel 1x2,5 blau, litze, litze blau, LAPP, 0070002, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 6 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 9 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.