Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 31330-1 Datenleitung UNITRONIC Li2YCY (TP) 2 x 2 x 0.50mm² Grau Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064339
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     31330-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
3m LAPP 31330-1 Datenleitung UNITRONIC Li2YCY (TP) 2 x 2 x 0.50mm² Grau Meterware

LAPP 31330-1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2 x 2 x 0.50mm² Grau Meterware

EMV-konform

Diese Leitungen sind für Anschlusstechniken wie Schneidklemmtechniken, Termi Point-Technik und Verwendung von D-SUB Steckern bei 0,22 mm² ausgelegt. Besonders für die Verkabelung von Datensystemen bis 10 Mb/s geeignet.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Anzahl Adern: 4 x
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 2 x 2 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Außen-Ø: 8.30 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 31330-1
Isolationsmaterial: PVC
Ader-Identcode: DIN 47100
Leiteraufbau: Litze, DIN VDE in Anlehnung VDE 0881, 7drähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812
Typ: UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Produkt-Art: Datenleitung
Betriebs-Spitzenspannung: 250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Hersteller-Nr.: 31330-1
EAN: - - - - - - - - -
Feindrähtige Kupferlitze
Flexibel

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 6,25*
1 Tag
278
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,26*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 20,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 5,28* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,48*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.