Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 49900200 Mikrofonkabel 7 x 0.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064574
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
1m LAPP 49900200 Mikrofonkabel 7 x 0.50mm² Schwarz Meterware

Mikrofonleitung mit Gesamtschirm. Zur festen Verlegung, sowie gelegentlich bewegt bei leichten mechanischen Belastungen.

Kategorie: Mikrofonkabel
Herst.-Teilenr.: 49900200
Anzahl Adern: 7 x
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 7 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm + Flammwidrig
Außen-Ø: 7.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 1000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 8
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 8
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 1 x 0.10 mm
Typ: LiFYCY
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Hersteller-Nr.: 49900200
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 40 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 500m, boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, LAPP, 49900200, LiFYCY, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 8,62*
2 Tage
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,64*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,45* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.