Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 49900200 Mikrofonkabel 7 x 0.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X76397
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Mikrofonleitung mit Gesamtschirm. Zur festen Verlegung, sowie gelegentlich bewegt bei leichten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
49900200
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
1 x 0.10 mm
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7.50 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Gesamtschirm + Flammwidrig
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
8
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Querschnitt:
7 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
7 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 500m, boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, LAPP, LiFYCY, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 8,62*
1 Tag
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,64*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.