Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Potentiometer Service 63250-01400-2010/B500K Dreh-Potentiometer 1-Gang Mono 0.2W 500kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065326
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     RD1601F-20B4-30R6-B500K-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
3er Pack Potentiometer Service 63250-01400-2010/B500K Dreh-Potentiometer 1-Gang Mono 0.2W 500kΩ

Potentiometer Service 63250-01400-2010/B500K Dreh-Potentiometer 1-Gang Mono 0.2W 500k? 1St.

500 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: 1-Gang
Widerstand: 500 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Glatt + Metall + Rund
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 63250-01400-2010/B500K
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RD1601F-20B4-30R6-B500K-602
EAN: - - - - - - - - -
Querschnitt: 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1 x (2 x 1,5) mm²

Lieferumfang: RD1601F-20B4-30R6-B500K-602.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, Potentiometer Service, RD1601F-20B4-30R6-B500K-602, 63250-01400-2010/B500K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,48*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,50*
Lager 1039
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,09*
€ 34,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,36334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.