Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife U9VL-J-P 6LR61 9 V Block-Batterie Lithium 1200 mAh 9 V 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ultralife
Ultralife
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065472
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     9VLJP10
EAN/GTIN:
     4016139333311
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ultralife U9VL-J-P 6LR61 9 V Block-Batterie Lithium 1200 mAh 9 V 10St.

Zuverlässig und langlebig
Hohe Energiedichte
Geringer Innenwiderstand

Äußerst langlebige Batterie für alle Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern.

Hohe Energiedichte · Bis zu 10 Jahre lagerfähig · Hochstromfähig · Geringer Innenwiderstand · Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Gewicht: 37 g
Größe: 9 V Block
Technologie: Lithium
Inhalt: 10 St.
Spannung: 9 V
Länge (Tiefe): 16 mm
Kapazität: 1200 mAh
Höhe: 48.5 mm
Breite: 25.5
Kategorie: 9 V Block-Batterie
Produkt-Art: 9 V Block-Batterie
Hersteller-Nr.: 9VLJP10
EAN: 4016139333311
USB-Ladestrom 2400 mA
USB-C-Ladestrom 3000 mA

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, ultralife lithium batterie 9 volt, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, Ultralife, 9VLJP10, U9VL-J-P 6LR61, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie, Blockbatterie, 9V Block, 6LR61, 6LR21, 6AM6, 6LP3146, MN1604, A1604, E Block, LR22, 522, 6LF22, 1604A, K9V, 6R21, 6R22, BA3090/U, 6F22, PP3HP, 006P, AM6F, 6LF62, HP3, M1604, 4022, BLOC, CLR6, KA9, ND65V, U9VL-J-P, PP3, Baterie
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 252,97*
Lager 1039
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 209,74*
€ 252,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 252,98*
€ 301,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 252,28*
€ 300,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,17*
€ 281,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,59*
€ 272,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,74*
€ 249,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 20,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.