Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife U9VL-J-P 6LR61 9V Block-Batterie Lithium 1200 mAh 9V 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X787221
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     9VLJP10
EAN/GTIN:
     4016139333311
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Äußerst langlebige Batterie für alle Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern.
Features:
Zuverlässig und langlebig
Hohe Energiedichte
Geringer Innenwiderstand
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
37 g
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
Lithium
Spannung:
9 V
Kapazität:
1200 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,65*
€ 260,34*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 260,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,34*
€ 309,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,78*
€ 296,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 135,61*
€ 161,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,25*
€ 157,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,89*
€ 148,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,65*
€ 132,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.