Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components IG320005-SY9489 Gleichstrom-Getriebemotor 12V 530mA 0.029 Nm 995 U/min Wellen-Durchmesser: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065766
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601519
EAN/GTIN:
     4016139329031
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 12v
getriebemotor
TRU Components IG320005-SY9489 Gleichstrom-Getriebemotor 12V 530mA 0.029 Nm 995 U/min Wellen-Durchmesser: 6mm

Nennstrom: 530 mA
Nenndrehmoment: 0.029 Nm
Nenndrehzahl: 995 U/min
Wellen-Durchmesser: 6 mm

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: IG320005-SY9489
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 530 mA
Abtriebsdrehmoment: 0.007649187 Nm
Nennleistung: 4.22 W
Nenndrehzahl: 995 U/min
Untersetzung (Details): 1/5
Wellen-Ø: 6 mm
Herst.-Teilenr.: 1601519
Breite: 74.7 mm
Nenndrehmoment: 0.029 Nm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 1601519
EAN: 4016139329031
Verzinntes Cu-Abschirmgeflecht
Flexibel

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601519, IG320005-SY9489, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,03*
€ 54,36*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 54,37*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 108,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.