Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components IG320005-SY9489 Gleichstrom-Getriebemotor 12V 530mA 0.029 Nm 995 U/min Wellen-Du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X793901
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601519
EAN/GTIN:
     4016139329031
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 12v
getriebemotor

Features:
Nennstrom: 530 mA
Nenndrehmoment: 0.029 Nm
Nenndrehzahl: 995 U/min
Wellen-Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
74.7 mm
Nennspannung:
12 V
Herst.-Teilenr.:
1601519
Untersetzung (Details):
1/5
Typ:
IG320005-SY9489
Nenndrehzahl:
995 U/min
Nennstrom:
530 mA
Nenndrehmoment:
0.029 Nm
Abtriebsdrehmoment:
0.007649187 Nm
Nennleistung:
4.22 W
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: 04016139329031, TRU COMPONENTS, IG320005-SY9489, Drehmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,03*
€ 54,36*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 54,37*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 108,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.