Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1601076 Digitaler Messschieber 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1601076
1601076
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065918
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1601076
EAN/GTIN:
     4016139328843
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
1601076 Digitaler Messschieber 300mm

Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 "
Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll
Automatisches Ein- / Ausschalten
DIN862
Aus rostfreiem Stahl

Kategorie: Digitaler Messschieber
Messbereich (max.): 300 mm
Ablesung: 0.01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm
Schnabel-Länge: 60 mm
DIN-Norm: DIN 862
Material: Edelstahl + ABS Kunststoff
Gewicht: 0.29 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 400 mm
Typ: 1601076
Produkt-Art: Digitaler Messschieber
Hersteller-Nr.: 1601076
EAN: 4016139328843
Sensor: Optisch
Batterie: 3 V, CR123A Lithium (fest verbaut)
Betriebstemperatur: 4°C - 38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 % - 85 %
Empfohlene Raumgröße: 20 m² - 40 m²
Montageart: Decke

Lieferumfang: 2 x Batterien

Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, 1601076, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre, elektronische schieblehre, digitale schieblehre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 143,55*
Lager 1039
34
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 143,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.