Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accud 1601076 Digitaler Messschieber 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X797481
Hersteller:
     Accud
Herst.-Nr.:
     1601076
EAN/GTIN:
     4016139328843
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Lieferumfang:
2 x Batterien
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Gewicht:
0.29 kg
Typ:
1601076
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl + ABS Kunststoff
Genauigkeit:
±0,03 mm
DIN-Norm:
DIN 862
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Messbereich (max.):
300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 174,11*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 174,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.