Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET 160 640226 Polieraufsatz 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino
Dino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066124
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640226
EAN/GTIN:
     4003342176286
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
polierschwamm 30mm
Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET 160 640226 Polieraufsatz 160mm

Für Polierteller mit Klett
Leicht mit Wasser zu reinigen
Wiederverwendbar
Für ein tiefglänzendes Ergebnis
Ideal gegen Hologramme

Sehr weicher Finishing-Schwamm für ein tiefglänzendes Ergebnis. Ideal gegen Hologramme. Das wiederverwendbare Klett-Polierpad ist leicht mit 30°C warmen Wasser zu reinigen.

Gewicht: 30 g
Inhalt: 1 St.
Polierkörper-Ø: 160 mm
Kategorie: Polieraufsatz
Höhe: 30 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 160 mm
Werkzeugaufnahme: Klett
Produkt-Art: Polieraufsatz
Hersteller-Nr.: 640226
EAN: 4003342176286
Härtegrad weich

Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, 4003342176286, Dino KRAFTPAKET, 640226, KRAFTPAKET 160, Poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 12,75*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,76*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 24,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.