Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET 160 640226 Polieraufsatz 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X802911
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640226
EAN/GTIN:
     4003342176286
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
polierschwamm 30mm
Sehr weicher Finishing-Schwamm für ein tiefglänzendes Ergebnis. Ideal gegen Hologramme. Das wiederverwendbare Klett-Polierpad ist leicht mit 30°C warmen Wasser zu reinigen.
Features:
Für Polierteller mit Klett
Leicht mit Wasser zu reinigen
Wiederverwendbar
Für ein tiefglänzendes Ergebnis
Ideal gegen Hologramme
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
160 mm
Werkzeugaufnahme:
Klett
Polierkörper-Ø:
160 mm
Produkt-Art:
Polieraufsatz
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Dino KRAFTPAKET, KRAFTPAKET 160, Poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 12,34*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,71*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 17,77*
€ 25,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.