Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireAngel W2-Module Funk-Modul batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireAngel
FireAngel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066582
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     W2-Module
EAN/GTIN:
     0816317002169
Suchbegriffe:
FireAngel
W2-Module
Brandmelder
Brandmeldeanlagen
FireAngel W2-Module Funk-Modul batteriebetrieben

Einsetzbar in alle FireAngel Geräte mit W2 Funkschnittstelle
Eigene integrierte 10-Jahres-Batterie
Einfache Installation und Einrichtung

Das FireAngel W2 Funkmodul ermöglicht die Vernetzung aller FireAngel Produkte, die mit einer Funkschnittstelle ausgestattet sind. Bei einem Alarm werden alle vernetzten Funkteilnehmer gleichzeitig alarmiert. Durch die Repeater-Funktion des Funkmoduls wird das Alarmsignal im Netzwerk sicher weitergeleitet.

Integrierte 10-Jahres-Batterie · Repeater-Funktion · Alarmweiterleitung innerhalb von 4 Sekunden · SMART SILENCE: clevere Stummschaltung im Funk-Netzwerk · Ab 12 Funkteilnehmern wird ein W2-Controller Modul von FireAngel empfohlen · Anzahl der Gruppen unbegrenzt - einzigartige Unicode-Codierung · Pro Gruppe max. 50 Funkteilnehmer vernetzbar · Einfache Installation und Programmierung/Hand-Shake-Prinzip.

Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Funk-Modul
Stromversorgung: batteriebetrieben
Kategorie: Funk-Modul
Länge (Tiefe): 22 mm
Gewicht: 50 g
Höhe: 22 mm
Breite: 44 mm
Hersteller-Nr.: W2-Module
EAN: 0816317002169
Funkfrequenz: 868 MHz

Lieferumfang: Funkmodul inkl. 10-Jahres-Batterie + Benutzerhandbuch.

Weitere Suchbegriffe: VDS Rauchmelder, Brandschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,10*
€ 36,57*
€ 6,78*
ab € 26,83*
€ 36,58*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 32,38*
€ 43,61*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 36,03*
€ 48,23*
Lager 1039
64
€ 6,99*
ab € 52,98*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.