Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00070037 00070037 UV-Filter 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066595
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070037
EAN/GTIN:
     4007249700377
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter 37mm
kamera schutzfilter
Hama 00070037 00070037 UV-Filter 37mm

Sperrt UV-Strahlen und schützt die Frontlinse des Objektives vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken. Farbneutral. Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite. Güteklasse (Glas): optisches Glas. Bildwirkung:. Klare, scharfe Aufnahmen. Reduziert Dunst und verhindert Unschärfen. Technische Eigenschaften:. Frontgewinde: ja. Fassungsstärke: 5 mm. Glasart: optisches Glas. Metallfassung: Schwarz. Vergütung: Vergütet

sperrt UV-Strahlen und schützt die Frontlinse des Objektives vor Kratzern, Staub und Fingerabdrücken
farbneutral
Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite
Güteklasse (Glas): optisches Glas
Bildwirkung:
klare, scharfe Aufnahmen
reduziert Dunst und verhindert Unschärfen
Technische Eigenschaften:
Frontgewinde: ja
Fassungsstärke: 5 mm
Filtergewinde: 37 mm
Glasart: optisches Glas
Metallfassung: Schwarz
Vergütung: Vergütet
Lieferumfang:
1 UV-Filter
1 Filterbox
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 11,5 x 10 x 2

Filtergewinde: 37 mm
Kategorie: UV-Filter
Produkt-Art: UV-Filter
Hersteller-Nr.: 00070037
EAN: 4007249700377
Einsatzbereich gemäß DIN 14676
Q-Label gemäß VdS 3131/vfdb 14-01

Lieferumfang: - 1 UV-Filter
- 1 Filterbox

Weitere Suchbegriffe: 4007249700377, Hama, 00070037, 70037
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 12,65*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,66*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 22,60*
€ 3,50*
ab € 21,34*
€ 29,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.